Chariot à outils avec 6 tiroirs

Réf.: 9018140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur RAL RAL 5017
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu brillant
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Largeur totale 605 mm
Profondeur totale 375 mm
Hauteur totale 930 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 6 pc.
Hauteurs frontales 120 mm; 210 mm; 75 mm
Largeur utile des tiroirs 480 mm
Profondeur utile des tiroirs 325 mm
Charge admissible des tiroirs 20 kg
Avec poignée coulissante oui
Avec tablette oui
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 100 mm; 140 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 200 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 9018140
EAN / GTIN 4010886850084
Réf. fabricant 9018140
Article hors catalogue L60160 4875
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tablette en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage
La sécurité par la protection des talons
4 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 325 x H 75 mm)
Tous les tiroirs sont extensibles des deux côtés
Capacité de charge par tiroir 20 kg
Capacité de charge totale 200 kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 930 mm x 605 mm x 375 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 6
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 6
  • Hauteur de travail: 930
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 140
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 605 mm
  • Hauteur totale [mm]: 930 mm
  • Longueur totale [mm]: 375 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 100
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Teinte RAL: Bleu
  • Type de tiroir:
    • 4x type 1, H. = 75 mm
    • 1x type 2, H. = 120 mm
    • 1x type 3, H. = 210 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 200 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 20 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non