Popis:
Korpus:
Rozměry: v. 930 x š. 605 x hl. 375 mm
Poleva z ABS plastu se 3 přihrádkami na drobné díly
Manipulovatelná a snadno ovladatelná díky pohonné/řídicí rukojeti
Bezpečná díky ochraně pat osob
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
4 široké zásuvky (š 480 x hl 325 x v 75 mm)
1 široká zásuvka (š 480 x hl 325 x v 120 mm)
1 široká zásuvka (š 480 x hl 325 x v 210 mm)
Všechny zásuvky lze vysunout na obou stranách
Samostatně vybavené podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 20 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Vozíček GEDORE:
Celková nosnost 200 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 140 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 100 mm), jedno s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
6 podélných (LT) a 2 příčné (QT) přepážky z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 930 mm x 605 mm x 375 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: 6
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 6
- Pracovní výška: 930
- Průměr pevných koleček [2x): 140
- Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 605 mm
- Celková výška [mm]: 930 mm
- Celková délka [mm]: 375 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 100
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Barva RAL: Modrá
- Typ zásuvky:
- 4x typ 1, v. = 75 mm
- 1x typ 2, v. = 120 mm
- 1x typ 3, v. = 210 mm
. - Statická nosnost [kg]: 200 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 20 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez