• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello “Aluminist” con impugnatura in alluminio pressofuso e vite di fissaggio, e 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845045 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
199 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 170 mm
Larghezza lama 18 mm
Numero di lame 3
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845045 18
EAN / GTIN 4975364019240
Codice del produttore AC501SHOF
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione professionale di grande qualità in alluminio pressofuso, termoverniciata. Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, larghe 18 mm. Lame di qualità estremamente affilate e di lunga durata.
Con vite di bloccaggio per blocco lama.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati