Katkoteräveitsi ”Aluminist”, alumiinipainevalukahva ja lukitusruuvi, ja 3 katkoterää, terän leveys: 18mm

Tuote nro.: 845045 18
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 170 mm
terän leveys 18 mm
Terien lkm 3
Katkaisuosien lkm 8
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 845045 18
EAN / GTIN 4975364019240
Valmistajan numero AC501SHOF
Valmistaja/vastuuhenkilö Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Kuvaus

Malli:

Laadukas malli ammattilaisille, painevalettua alumiinia, jauhemaalattu. Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. 3 katkoterää, 8-osainen, leveys 18 mm. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Lukitusruuvi terän lukitusta varten.

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.