{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Aluminist | |
| Denominación del fabricante | Aluminist | |
| Color | negro; plateado | |
| Número de secciones rompibles, Hoja rompible | 8 | |
| Número cuchillas en el mango | 3 | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Hoja rompible; Cuchilla fijable; Hoja retráctil; Hoja intercambiable; Con protección para la hoja | |
| Material cuchilla | acero; acero | |
| Anchura hoja | 18 mm; 18 mm | |
| Tipo de hoja | Lámina cortante rompible; Lámina cortante rompible | |
| Tecnología de seguridad | Bloqueo | |
| Material mango | aluminio; aluminio | |
| Cuchillas en el mango | sí; no | |
| Longitud total | 170 mm; 170 mm |
| Número de artículo | 845045 18 | |
| EAN / GTIN | 4975364019240 | |
| Número del fabricante | AC501SHOF | |
| Fabricante/responsable | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |