Cuttermesser „Aluminist“ mit Alu-Druckguss-Griff und Feststellschraube, und 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 18mm

Artikel-Nr.: 845045 18
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 170 mm
Klingenbreite 18 mm
Anzahl Klingen 3
Anzahl Abbrechstufen 8
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845045 18
EAN / GTIN 4975364019240
Herstellernummer AC501SHOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Profi-Ausführung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Mit 3 Abbrechklingen 8-stufig, 18 mm breit. Qualitätsklingen extrem scharf, mit langer Standzeit.
Mit Feststellschraube für Klingenarretierung.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10 und 845023 Gr. 50.