• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Řezací nůž „Aluminist“ s hliníkovou tlakově odlévanou rukojetí, upevňovacím šroubem a 3 odlamovacími čepelemi, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845045 18
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Aluminist
Označení výrobce Aluminist
Barva Černá; stříbrná
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí v rukojeti 3
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Čepel s aretací; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel; S chráničem čepele
Materiál čepele ocel; ocel
Šířka čepele 18 mm; 18 mm
Typ čepele Odlamovací čepel; Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Materiálu rukojeť hliník; hliník
Čepele v rukojeti ano; ne
Celková délka 170 mm; 170 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845045 18
EAN / GTIN 4975364019240
Číslo výrobce AC501SHOF
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní profesionální provedení z tlakově litého hliníku, práškově nanášený lak. Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. S 3 odlamovacími čepelemi 8 stupňů, šířka 18 mm. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Se stavěcím šroubem pro aretaci čepele.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.