Cutter “Aluminist” avec manche en aluminium moulé sous pression et vis de blocage, et 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845045 18
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Aluminist
Référence fabricant Aluminist
Couleur noir; argent
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 8
Nombre de lames dans la poignée 3
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame réglable; lame escamotable; lame interchangeable; avec protège-lame
Matériau lame acier; acier
Largeur lame 18 mm; 18 mm
Type de lame Lames secables; Lames secables
Sécurité blocage
Matériau poignée aluminium; aluminium
Lames dans la poignée oui; non
Longueur totale 170 mm; 170 mm

Identification et classification

Référence article 845045 18
EAN / GTIN 4975364019240
Réf. fabricant AC501S
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Modèle professionnel de haute qualité, en aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre. Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, largeur 18 mm. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Avec vis de blocage des lames.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf. 50.