{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | yellow; yellow; black | |
| Numero di settori preincisi, Lama staccabile | 8; 8 | |
| Tipo di prodotto | knives; knives | |
| Caratteristiche | snap-off blade; snap-off blade; lockable blade; Soft-grip handle | |
| Spessore lama | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Lunghezza lama | 100 mm; 100 mm | |
| Larghezza lama | 18 mm; 18 mm | |
| Tipo di lama | Snap-off blade; Snap-off blade | |
| Tecnologia per la sicurezza | locking; blade retractable | |
| Lunghezza maniglia | 160 mm | |
| Materiale impugnatura | plastic; plastic | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm |
| Codice articolo | 845030 18 | |
| EAN / GTIN | 4975364019219 | |
| Codice del produttore | LC561 | |
| Produttore/persona responsabile | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |