Kutterkés 2K markolattal 1 letörhető pengével, Pengeszélesség: 18mm

Cikkszám: 845030 18
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 831 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 160 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 845030 18
EAN / GTIN 4975364019219
Gyártó száma LC561YPPHOF
Gyártó/felelős személy Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható pengék pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Ergonomikus 2 komponensű markolat gumírozással a biztonságos munkavégzés érdekében. Teljesen biztonságos pengerögzítés recézett rögzítőcsavarral. 1 db 8 részes letörhető pengével (845010 sz. 10-es méret), 18 mm széles.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.