Cuttermesser mit 2K-Griff, mit 1 Abbrechklinge, Klingenbreite: 18mm

Artikel-Nr.: 845030 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 741 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge
Abbrechklinge
Sicherheitstechnik
Arretierung
Breite Klinge
18 mm
Länge Klinge
100 mm
Stärke Klinge
0,5 mm
Länge Griff
160 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar
8
Anzahl Klingen
1
Produktart
Messer
Eigenschaften
Klinge abbrechbar; Klinge versenkbar; Klinge feststellbar; Klinge wechselbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845030 18
EAN / GTIN 4975364019219
Herstellernummer LC561YPPHOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Gummierung für sicheres Arbeiten. Absolut sichere Klingenfixierung durch Rändelklemmschraube. Mit 1 Abbrechklinge (ähnlich Nr. 845010 Gr. 10), 8-stufig, 18 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10 und 845023 Gr. 50.