Cúter con mango de 2 componentes, con 1 cuchilla cortante rompible, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845030 18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
801 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 18 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Grosor hoja 0,5 mm
Longitud mango 160 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja retráctil; Cuchilla fijable; Hoja intercambiable

Identificación y clasificación

Número de artículo 845030 18
EAN / GTIN 4975364019219
Número del fabricante LC561YPPHOF
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango ergonómico de 2 componentes con revestimiento de goma para un trabajo seguro. Fijación de la cuchilla cortante totalmente segura gracias al tornillo de apriete moleteado. Con 1 cuchilla cortante rompible (similar al n.° 845010 tam 10) de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.