Řezací nůž s 2složkovou rukojetí, S 1 odlamovací čepelí, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845030 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 275 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 18 mm
Délka čepele 100 mm
Pevnost čepele 0,5 mm
Délka rukojeti 160 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Zapouštěcí čepel; Čepel s aretací; Výměnná čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845030 18
EAN / GTIN 4975364019219
Číslo výrobce LC561YPPHOF
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Ergonomická 2složková rukojeť s pogumováním pro bezpečnou práci. Absolutně bezpečná fixace čepelí díky rýhovanému svěrnému šroubu. S 1 odlamovací čepelí (podobné č. 845010 vel. 10), 8stupňové, šířka 18 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.