{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di settori preincisi, Lama staccabile | 8 | |
| Numero lame nell´impugnatura | 3 | |
| Tipo di prodotto | Lama | |
| Caratteristiche | snap-off blade; lockable blade; Soft-grip handle | |
| Spessore lama | 0,5 mm | |
| Lunghezza lama | 100 mm | |
| Larghezza lama | 18 mm | |
| Tipo di lama | Lama preincisa a settori | |
| Tecnologia per la sicurezza | Arresto | |
| Materiale impugnatura | plastica | |
| Lame nell´impugnatura | sì | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm |
| Codice articolo | 845020 18 | |
| EAN / GTIN | 4069515027809 | |
| Codice del produttore | 845020 18 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |