Cúter con mango de 2 componentes, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845020 18
Descuento
8,07 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.440 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Material mango plástico
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 18 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Grosor hoja 0,5 mm
Longitud mango 160 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número de hojas 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja intercambiable

Identificación y clasificación

Número de artículo 845020 18
EAN / GTIN 4069515027809
Número del fabricante 845020 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de 2 componentes abombado y a la vez delgado, tanto para trabajos enérgicos como para cortes precisos. Recubrimiento de Haptoprene® de agarre firme, con un núcleo de polipropileno muy tenaz y a prueba de golpes. Trabajo seguro, porque se minimiza el peligro de deslizamiento incluso con las manos húmedas o aceitosas. La cuchilla cortante se bloquea automáticamente. Con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.º 845010 10) de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de reemplazo, ver n.º 845010 10 – n.º 845019 50; n.º 845021 10 y n.º 845023 50.