Cutter avec manche bimatière, avec 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845020 18
Remise
8,20 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 840 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames secables
Matériau poignée plastique
Sécurité lame escamotable
Largeur lame 18 mm
Longueur lame 100 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Longueur poignée 160 mm
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 8
Nombre de lames 3
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame blocable; manche Softgrip

Identification et classification

Référence article 845020 18
EAN / GTIN 4069515027809
Réf. fabricant 845020 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière convexe et mince pour un travail puissant et des coupes précises. Revêtement en Haptoprene ergonomique avec corps en polypropylène antichoc et particulièrement résistant. Travail sûr, car le risque de glissement est minimisé même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Blocage automatique de la lame. Avec 3 lames cassables (similaires 845010 réf. 10), 8 morceaux, largeur 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf. 50.