Cuttermesser mit 2K-Griff, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 18mm

Artikel-Nr.: 845020 18
Rabatt
8,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 486 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge
Abbrechklinge
Material Griff
Kunststoff
Sicherheitstechnik
Arretierung
Breite Klinge
18 mm
Länge Klinge
100 mm
Stärke Klinge
0,5 mm
Länge Griff
160 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar
8
Anzahl Klingen
3
Produktart
Messer
Eigenschaften
Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge wechselbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845020 18
EAN / GTIN 4069515027809
Herstellernummer 845020 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Balliger und zugleich schlanker 2-Komponenten-Griff für sowohl kraftvolles Arbeiten als auch präzise Schnitte. Griffiger Haptoprene®-Mantel mit einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Sicheres Arbeiten, da selbst mit nassen oder öligen Händen eine Abrutschgefahr minimiert wird. Klinge arretiert automatisch. Mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 845010 10) 8-stufig, 18 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 10 – Nr. 845019 50; Nr. 845021 10 und Nr. 845023 50.