{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ čepele | Odlamovací čepel | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Bezpečnostní technika | Aretace | |
| Šířka čepele | 18 mm | |
| Délka čepele | 100 mm | |
| Pevnost čepele | 0,5 mm | |
| Délka rukojeti | 160 mm | |
| Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel | 8 | |
| Počet čepelí | 3 | |
| Druh produktu | Nože | |
| Vlastnosti | Odlamovací čepel; Aretace čepele; Výměnná čepel |
| Katalogové číslo | 845020 18 | |
| EAN / GTIN | 4069515027809 | |
| Číslo výrobce | 845020 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |