Cuţit universal cu mâner din 2 componente, cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol.: 845020 18
Reducere
7,38 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10.241 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner plastic
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 18 mm
Lungimea lamei 100 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Lungime mâner 160 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă schimbabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 845020 18
EAN / GTIN 4069515027809
Număr producător 845020 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din 2 componenteconvex şi în acelaşi timp subţire, atât pentru lucrări puternice, cât şi pentru tăieturi precise. Înveliş Haptoprene® aderent cu un nucleu din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent. Lucrare sigură, deoarece pericolul de alunecare este redus la minim chiar şi cu mâini ude sau uleioase. Lama se blochează automat. Cu 3 lame de rupere (similare cu cod 845010 ref. 10) în 8 trepte, lăţime 18 mm.

Piese de schimb:

Lamele de rezervă a se vedea la cod 845010 ref. 10 până cod 845019 ref. 50; cod 845021 ref. 10 și cod 845023 ref. 50.