Filiera a cricco “EVA Set R” con cassetta in lamiera di acciaio, Modello: 3/8-1.1/4

Codice art.: 820301 3/8-1.1/4
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN 10226
Imballaggio Valigetta di lamiera di acciaio
Numero di aste di manovra 1
Testine adatte, cad. 1 pz. (per filettatura gas Whitworth) 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pollici
Tipo di prodotto Portafiliere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 820301 3/8-1.1/4
copia
EAN / GTIN 4039976048347
copia
Codice del produttore 520013R
copia
Produttore REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Descrizione

Esecuzione:

Rapida sostituzione della testina mediante l’attacco semplice nella testa del cricchetto con bloccaggio rapido. Testine con asta di manovra lunga e ganasce di precisione. Le testine sono particolarmente resistenti all’usura e intercambiabili. Cricchetto reversibile per serraggio orario e antiorario. Con le filiere per filettare in profondità fino alla parete (su bocchette corte e già installate). Non per tubi VA.

Uso:

Portafiliere pratico da portare nei cantieri. Il ⌀ testa ridotto permette di lavorare in punti stretti.

Per:

Filettatura gas Whitworth conica 1:16 a norma DIN EN 10226.

Contenuto:

relative testine cad. 1 pz.
(per filettatura gas Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pollici
Asta di manovra: 1 pz.

Nota:

I seguenti componenti sono disponibili anche singolarmente su richiesta:
  • Asta di manovra.
  • Testine complete di ganasce e ganasce di ricambio.

Al momento dell’ordine indicare la dimensione desiderata.