• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Telecamera multifunzione RC2, Lunghezza sonda: 30m

Codice art.: 814878 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RC2
Display LCD
⌀ Sonda 13 mm
Lunghezza sonda 30.000 mm
Angolo di apertura dell’immagine 64 grado
Alimentazione Alimentazione a batteria; Funzionamento a batteria
Dimensione display 3,5 pollici
Risoluzione telecamera 640×480 px
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Codice del produttore 10140
Produttore/persona responsabile RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera multifunzione per ispezioni visive in punti di difficile accesso. Compatibile con tutti i prodotti RUNPOTEC con RTG di ⌀ 6 mm, come PowerRex (n. art. 814868), Runposticks (n. art. 814877), Runpo1 (n. art. 814865) e asta in fibra di vetro (n. art. 814882).
  • Display LCD/TFT a colori da 3,5 pollici; distanza dal fuoco compresa fra 30 e 80 mm.
  • Testa della telecamera da 345000 pixel (640×480); angolo d’immagine di 64°.
  • 6 LED integrati nella testa della telecamera.
  • Classe di protezione IP 67 (testa della telecamera e cavo).
  • Funzionamento con alimentazione di corrente (230 V) o a batteria.

Uso:

Ideale per tubi corrugati (a partire da ⌀ interno di 14 mm), controsoffitti, canali di pozzetti e canaline sotterranee, ispezioni di manutenzione e verifiche di impianti.

Fornitura:

1 Runpocam RC2 con cavo (30 m) e bobina inclusa in apposita valigetta, cad. 1 spina di carica USB doppia da 230 V e 12 V (per autoveicoli), 1 cavo USB da 3 m, 1 lampada a batteria ad alte prestazioni con LED da 320 lumen incluso cavo di carica, 1 Micro Memory Card da 8 GB, 1 Runpogleiter con filettatura frontale, 1 elemento a punta, 1 set di magneti, 1 set di filettature di raccordo RTG con ⌀ di 6 mm, 1 gancio di presa, 1 attacco flessibile da 12 cm, 1 supporto filettato RC2.

Download & documenti

Prodotti correlati