Izvedba:
Višenamjenska kamera za vizualne preglede teško dostupnih mjesta. Kompatibilna sa svim proizvodima RUNPOTEC s RTG ⌀ 6 mm, npr. PowerRex (br.
814868), Runposticks (br.
814877), Runpo1 (br.
814865) i Glasfaserstab (br.
814882).
- 3,5-colni zaslon TFT LCD u boji; fokusna udaljenost 30 mm – 80 mm.
- Glava kamere s 345000 piksela (640 × 480); kut slike 64°.
- 6 × LED, integrirano u glavu kamere.
- Klasa zaštite IP 67 (glava kamere i kabel).
- 230V ili akumulatorski pogon.
Upotreba:
Idealno za cijevi (od unutarnji ⌀ 14 mm), spuštene stropove, kanale i podne kanale, održavanje i inspekcije postrojenja.
Opseg isporuke:
1 Runpocam RC2 s kabelom (30 m) uklj. kolut u koferu, po 1 dvostruki USB priključak za punjenje 230 V i 12 V (za vozila), 1 USB kabel 3 m, 1 LED žarulja visokih performansi, 320 lumena, uklj. kabel za punjenje, 1 mikro memorijska kartica 8 GB, 1 vodilica s prednjim navojem, 1 sistemska vodilica, 1 set magneta za hvatanje, 1 set priključnih navoja RTG ⌀ 6 mm, 1 kuka za hvatanje, 1 savitljivi nastavak 12 cm, 1 nastavak za navoj RC2.