Caméra multifonction RC2, Longueur sonde: 30m

Réf.: 814878 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 230 V
Série RC2
Indice de protection IP IP67
Référence fabricant Runpocam RC2
Emballage valise de transport (HD = service intensif)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Interrupteur marche/arrêt oui
Capteur caméra CMOS
Affichage TFT Touchscreen
Résolution d’affichage 640×480 px
Taille affichage 3,5 pouce
Longueur sonde 30 000 mm
Diamètre sonde 13 mm
Pixels 345 000 px
Résolution caméra 640×480 px
Longueur câble de caméra 30 000 mm
Direction de visée max. 0 degré
Angle d’ouverture d’image min. 64 degré
Angle d’ouverture d’image max. 64 degré
Profondeur de champ au point min. 30 mm
Profondeur de champ au point max. 80 mm
Source de lumière lampes à LED
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit endoscope

Identification et classification

Référence article 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Réf. fabricant 10140
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Caméra multifonction pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d’accès. Compatible avec tous les produits RUNPOTEC avec RTG ⌀ 6 mm, comme PowerRex (814868), Runposticks (814877), Runpo1 (814865) et tige en fibre de verre (814882).
  • Ecran couleur LCD TFT 3,5 pouces; Focus distance 30 mm – 80 mm.
  • Tête de caméra avec 345000 pixels (640×480); angle d’image 64°.
  • 6× LED intégrées dans la tête de la caméra.
  • Classe de protection IP 67 (tête de caméra et câble).
  • Fonctionnement sur batterie ou 230V.

Utilisation:

Idéal pour les tubes vides (à partir du ⌀ intérieur 14 mm), les faux plafonds, les cavités et goulottes sous plancher, les inspections d’installations et d’entretien.

Livraison:

1 Runpocam RC2 avec câble (30 m) et bobine dans une valise système, 1 fiche de charge USB double 230 V et 12 V de chaque (automobile), 1 câble USB de 3 m, 1 lampe hautes performances sans fil à LED de 320 lumens avec câble de charge, 1 micro carte mémoire de 8 Go, 1 patin Runpo avec filetage frontal, 1 patin système, 1 kit de préhension magnétique, 1 kit de filetages de raccordement RTG ⌀ 6 mm, 1 crochet de préhension, 1 adaptateur flexible de 12 cm, 1 adaptateur fileté RC2.