• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cameră multifuncţională RC2, Lungime sondă: 30m

Cod articol.: 814878 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune de reţea 230 V
Serie RC2
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului Runpocam RC2
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Întrerupător pornit/oprit da
Senzor cameră CMOS
Afişare TFT Touchscreen
Rezoluţie ecran 640×480 px
Afişaj mare 3,5 inch
Lungime sondă 30.000 mm
Diametru sondă 13 mm
Fascicol de puncte imagine 345.000 px
Rezoluție cameră 640×480 px
Lungimea cablului camerei 30.000 mm
Direcție de vizualizare max. 0 grad
Unghi de deschidere imagine min. 64 grad
Unghi de deschidere imagine max 64 grad
Profunzime de câmp focalizată min. 30 mm
Profunzime de câmp focalizată max. 80 mm
Sursă de lumină Lampă cu LED
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Număr producător 10140
Producător/responsabil RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descriere

Execuţie:

Cameră multifuncţională pentru inspecţia vizuală a locurilor greu accesibile. Compatibil cu toate produsele RUNPOTEC, cu RTG ⌀ 6 mm, precum PowerRex (Cod 814868), Runposticks (Cod 814877), Runpo1 (Cod 814865) şi tijă de fibră de sticlă (Cod 814882).
  • Afişaj color LCD 3,5 inch TFT; distanţă focală 30 mm – 80 mm.
  • Cam de cameră cu 345000 pixeli (640×480); unghi de vizualizare 64°.
  • 6× LED integrate în capul de cameră.
  • Clasă de protecţie IP 67 (cap de cameră şi cablu).
  • 230 V sau funcţionare cu acumulator.

Aplicaţie:

Ideal la tuburile flexibile pentru cabluri electrice (de la un ⌀ interior de14 mm), la plafoane suspendate, coloane, ducturi sub pardoseală, inspecţii de întreţinere şi ale instalaţiilor.

Livrare:

1 Runpocam RC2 cu cablu (30 m) incl. bobină în cutie de scule, câte 1 ştecăr de încărcare USB cu 2 sloturi, 230 V şi 12 V (Kfz), 1 cablu USB- Kabel 3 m, 1 lampă cu acumulator şi cu LED de 320 Lumen, cu cablu de încărcare inclus, 1 card Micro Memory 8 GB, 1 glisor Runpo cu filet frontal, 1 glisor, 1 set magneţi fishing, 1 set filet pentru racord RTG ⌀ 6 mm, 1 cârlig fishing, 1 element de conectare flexibil 12 cm, 1 extensie filetată RC2.