{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Serie | RC2 | |
| Herstellerbezeichnung | Runpocam RC2 | |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Ein-/Aus-Schalter | ja | |
| Sensor Kamera | CMOS | |
| Anzeige | TFT Touchscreen | |
| Auflösung Display | 640×480 px | |
| Größe Display | 3,5 Zoll | |
| Länge Sonde | 30 000 mm | |
| Durchmesser Sonde | 13 mm | |
| Bildpunkte | 345 000 px | |
| Auflösung Kamera | 640×480 px | |
| Länge Kamerakabel | 30 000 mm | |
| Blickrichtung max. | 0 Grad | |
| Bildöffnungswinkel min. | 64 Grad | |
| Bildöffnungswinkel max. | 64 Grad | |
| fokussierte Tiefenschärfe min. | 30 mm | |
| fokussierte Tiefenschärfe max. | 80 mm | |
| Lichtquelle | LED-Lampe | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Endoskop |
| Artikelnummer | 814878 30 | |
| EAN / GTIN | 9120045475562 | |
| Herstellernummer | 10140 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com |