• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Assortimento di aste in basalto Runposticks, 19 pezzi, Numero di aste: 10

Codice art.: 814877 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di aste Imposta il prezzo 19 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di aste 10
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Codice del produttore 10020
Produttore/persona responsabile RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Aste in basalto pieghevoli cad. di lunghezza 1 m con filettatura in acciaio legato su entrambi i lati. Lunghezza personalizzabile mediante avvitamento delle aste.

Uso:

Ideali per lavori all’esterno di un tubo, ad es. su controsoffitti o in costruzioni a secco.

Fornitura:

10 aste di basalto di lunghezza 1 m (5×⌀ 7,5 mm (rosse / dure), 3×⌀ 5,5 mm (nere / medio-dure), 2×⌀ 4,5 mm (gialle / morbide), 1 punta flessibile della guida, 1 magnete potente, 1 catenella a palline, 1 attacco ad asola con anello, 1 gancio di presa, 1 adattatore filettato, 1 gancio scorrevole speciale in acciaio legato, 1 lampada a LED, 1 borsa in tessuto.