• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Passacavi in fibra di vetro con verricello d’acciaio, Lunghezza del nastro: 50m

Codice art.: 814882 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 50 m
Resistenza alla trazione 2,2 kN
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814882 50
EAN / GTIN 9120045473605
Codice del produttore 10057
Produttore/persona responsabile RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro da 4,5 mm, stabile fino a 5 kN e allo stesso tempo flessibile (fino a 120 mm di raggio). Capicorda, incollati su entrambe le estremità con filettatura per il fissaggio di punte flessibili delle guide o calze/asole di trazione. In verricello d’acciaio con piedini estraibili, 2 vani portaoggetti con accessori, freno di stazionamento e sistema a doppia erogazione (velocità alta e freno automatico dell’erogazione).

Fornitura:

Inclusi accessori in vano portaoggetti: 1 punta flessibile della guida con compensazione della spira e asola di trazione in acciaio legato. 1ogiva con maniglia, 1 rullo scorrevole, 2 capicorda, 1boccola di collegamento, 1 colla speciale 3 g.