• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Passacavi in fibra di vetro PowerRex in astuccio di plastica, Lunghezza del nastro: 20m

Codice art.: 814868 20

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 20 m
Resistenza alla trazione 1,2 kN
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814868 20
Codice del produttore 10087
Produttore/persona responsabile RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro da 3 mm, stabile (fino a 5 kN) e allo stesso tempo molto flessibile (fino a raggio 55 mm); ideale per infilare cavi in tubi già occupati da altri cavi o con molte curve.
Capicorda, incollati su entrambe le estremità con filettatura per il fissaggio di punte flessibili delle guide o calze/asole di trazione.

Fornitura:

Inclusi accessori in custodia di plastica: 1 punta flessibile della guida con compensazione della spira e asola di trazione in acciaio legato, 1 molla cercacurve di ⌀ 10 mm, 2 asole di trazione, 1 calza di trazione per cavo di ⌀ 6 − 9 mm, 5 capicorda, 3 boccole di collegamento, 1 colla speciale 3 g, 1 tirasonda.

Download & documenti

Prodotti correlati