{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe |
230 V
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP67
|
|
| Seria |
RC2
|
|
| Oznaczenie producenta |
Runpocam RC2
|
|
| Opakowanie |
Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
|
|
| Włącznik/wyłącznik |
tak
|
|
| Czujnik kamery |
CMOS
|
|
| Wskazanie |
TFT Touchscreen
|
|
| Rozdzielczość wyświetlacza |
640×480 px
|
|
| Rozmiar wyświetlacza |
3,5 cale
|
|
| Długość sondy |
30 000 mm
|
|
| Średnica sondy |
13 mm
|
|
| Punkty obrazu |
345 000 px
|
|
| Rozdzielczość kamery |
640×480 px
|
|
| Długość kabla aparatu |
30 000 mm
|
|
| Maks. kąt patrzenia |
0 stopni
|
|
| Min. kąt otwarcia obrazu |
64 stopni
|
|
| Maks. kąt otwarcia obrazu |
64 stopni
|
|
| Min. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie |
30 mm
|
|
| Maks. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie |
80 mm
|
|
| Źródło światła |
Lampki LED
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Rodzaj produktu |
Endoskop
|
| Numer artykułu | 814878 30 | |
| EAN / GTIN | 9120045475562 | |
| Numer producenta | 10140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com |