• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giratubi con ganasce sagomate e regolazione rapida, ⌀ Tubo: 1pollici

Codice art.: 810750 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 325 mm
Apertura 42 mm
⌀ Tubo 1 pollici
Angolo ganasce 45 grado
Esecuzione impugnatura rivestita con plastica antiscivolo
Bonifica ganasce temprato a induzione
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Norma DIN 5234
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Codice del produttore 1302 010 2
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato. Lavorare in modo molto pratico grazie allaregolazione rapida brevettata e al fermo di contrasto integrato per evitare schiacciamenti. Ganasce a S per appoggio a tre punti sul tubo. Impugnatura con rivestimento in plastica antiscivolo.

Norma:

DIN 5234

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.