{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Eckrohrzange mit Schnellverstellung, Rohr-⌀: 1Zoll | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Kształt szczęk | Kształt S | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Wykonanie szczęk | Przyleganie w 3 punktach; Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. a | 0 mm | |
| Rozstaw maks. a | 42 mm | |
| Możliwość użycia do | Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny | |
| Średnica maks. | 1 cal | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | nie | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | gładkie; wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Norma | DIN 5235 | |
| Długość całkowita L | 325 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 810750 1 | |
| EAN / GTIN | 4049002099830 | |
| Numer producenta | 1302 010 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |