Kulmaputkipihdit pika-asetuksella 1 tuuma

Tuote nro.: 810750 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 325 mm
Leukaväli 42 mm
Putken ⌀ 1 tuuma
Kitakulma 45 astetta
Kahvarakenne luistamaton muovipinnoite
Kidan karkaisu induktiokarkaistu
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
Standardi DIN 5234
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Valmistajan numero R1302 010 2

Kuvaus

Malli:

Ruotsalainen muoto, kapea, 45° taivutettu kita. Täystaottu. Erittäin käyttäjäystävällinen patentoidun, aikaa säästävän pika-asetusmekanismin ja puristuksiin jäämistä estävän, integroidun puristussuojan ansiosta. S-kita putken kolmipistekiinnitykselle. Kahvoissa liukumattomat muovipinnat.

Standardi:

DIN 5234

Raaka-aine:

Nuorrutettua kromivanadiiniterästä; induktiokarkaistu kita. Maalattu, kiiltävät leuat.