{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | clé à tube | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Diamètre max. | 1 pouce | |
| Ecartement max. a | 42 mm | |
| Longueur totale L | 325 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Exécution des mors/mâchoires | appui en 3 points | |
| Référence fabricant | Eckrohrzange mit Schnellverstellung | |
| Couleur | gris; vert | |
| Forme mors/mâchoire | forme S | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 45 degré | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | tube (diamètre extérieur) impérial | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide | |
| Surface | avec vernis; sans revêtement | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN 5234 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 810750 1 | |
| EAN / GTIN | 4049002099830 | |
| Réf. fabricant | 1302 010 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |