{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Rohrzange | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Durchmesser max. | 1 Zoll | |
| Spannweite max. a | 42 mm | |
| Länge gesamt L | 325 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Ausführung Backen/ Maul | 3-Punkt-Anlage | |
| Herstellerbezeichnung | Eckrohrzange mit Schnellverstellung | |
| Farbe | grau; grün | |
| Form Backen/ Maul | S-Form | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Winkel, abgewinkelt | 45 Grad | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| geeignet für | Rohr (Außendurchmesser) imperial | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Schnellverstellung | |
| Oberfläche | blank; lackiert | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 5234 | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 810750 1 | |
| EAN / GTIN | 4049002099830 | |
| Herstellernummer | 1302 010 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |