Hoekpijptang met snelverstelling, Pijp-⌀: 1inch

Artikelnummer: 810750 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 325 mm
Spanwijdte 42 mm
Pijp-⌀ 1 inch
Bekhoek 45 graden
Uitvoering handgreep bekleed met antislip kunststof
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Norm DIN 5234
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 810750 1
EAN/GTIN 4049002099830
Nummer fabrikant 1302 010 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm, met slanke 45° gebogen bek. Geheel gesmeed. Extreem gebruiksvriendelijk werken dankzij gepatenteerde, tijdsbesparende snelverstelling en geïntegreerde beveiliging tegen bekneld raken. S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp. Grepen met antislipkunststof bekleed.

Norm:

DIN 5234

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd; bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan