Vamzdinis raktas, greitai reguliuojamas 1 in

Prekės Nr.: 810750 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 325 mm
Užveržimo tarpas 42 mm
Vamzdžio ⌀ 1 in
Žiočių kampas 45 laipsniai
Rankenos modelis dengta neslystančiu plastiku
Žiočių pagerinimas grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Norma DIN 5234
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Gamintojo numeris R1302 010 2

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma, su plonomis, 45° kampu lenktomis žiotimis. Visos kaldintos. Ypatingai patogu dirbti dėl patentuoto, laiką taupančio greitojo reguliatoriaus ir integruotos apsaugos nuo suspaudimo, kad būtų išvengta sužalojimo prispaudžiant. S formos žiotys vamzdžio suėmimui trijuose taškuose. Rankena su neslidžiu plastikiniu apvalkalu.

Standartas:

DIN 5234

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.