• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rohové kleště instalatérské s rychlonastavením, ⌀ trubky: 1palec

Artiklové číslo: 810750 1
Sleva
1 442,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Průměr max. 1 palec
Šířka upnutí max. a 42 mm
Celková délka L 325 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém
Označení výrobce Eckrohrzange mit Schnellverstellung
Barva Šedá; Zelená
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Trubka (vnější průměr)
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení
Povrch lakované; lesklá, čistá
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5234
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Číslo výrobce 1302 010 2
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Švédský tvar, s úzkými čelistmi zahnutými o 45°. Celé kované. Velmi pohodlná práce díky patentovanému časově úspornému rychlému nastavování a integrované ochraně proti zhmoždění. Čelisti S pro tříbodové upnutí trubky. Rukojeti s protiskluzovým plastovým potahem.

Norma:

DIN 5234

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná; čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.