Hörnrörtång med snabbinställning 1 tum

Article no.: 810750 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 325 mm
spännvidd 42 mm
rör-⌀ 1 tum
Käftvinkel 45 grad
Handtagsutförande Med halksäkert plastöverdrag
Käft av seghärdat stål induktionshärdad
Material tång Kromvanadinstål
Norm DIN 5234
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Manufacturer number R1302 010 2

Beskrivelse

Utförande:

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd. Extremt användarvänligt arbete tack vare patenterad, tidsbesparande snabbinställning och inbyggt klämskydd som förhindrar klämskador. S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret. Handtag med halkskyddande plastöverdrag.

Norm:

DIN 5234

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.