Pinza ad artiglio D.6mm L.540mm

Codice art.: 77401103
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Artigli prensili flessibili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77401103
copia
EAN / GTIN 4018754198672
copia
Codice del produttore 77401103
copia
Numero-L L60010 4235
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Braccio di presa flessibile con impugnatura ergonomica
  • Per l’uso in officina, nell’industria e in casa
  • Consente di recuperare viti, dadi e altre piccole parti metalliche da spazi ristretti

Proprietà:

  • Diametro (mm): 6 mm
  • Lunghezza mm (L): 540 mm
  • Peso: 113 g