• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Pinza spelafili PreciStrip 16, Per sezione del filo: 16mm2

Codice art.: 728631 16
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
Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PreciStrip
Lunghezza complessiva 195 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 16 mm2
Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728631 16
copia
EAN / GTIN 4003773085829
copia
Codice del produttore 12 52 195
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.
Buona presa grazie alle ganasce di bloccaggio in metallo mezzotonde con profilo scanalato. Lame spelafili a forma di U per un taglio preciso. La regolazione fine permette di impostare le lame con estrema precisione in base al tipo di materiale specifico o alle condizioni di temperatura.

Vantaggi:

Robusti morsetti in acciaio con tagliente.

Ricambi:

Lama di ricambio e battuta longitudinale disponibili rispettivamente ai n. art. 728714 e 728715.