{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Paramètre | automatique | |
| Matériau | plastique renforcé de fibres de verre | |
| Dénudage pour section de conducteur min. | 0,08 mm2 | |
| Dénudage pour section de conducteur max. | 16 mm2 | |
| Longueur totale L | 195 mm | |
| Référence fabricant | PreciStrip | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à dénuder | |
| Caractéristiques | fonction de dénudage; Avec butée de limitation | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 728631 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773085829 | |
| Réf. fabricant | 12 52 195 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |