• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 725300 125
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 3 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725300 125
copia
EAN / GTIN 4003773018124
copia
Codice del produttore 70 06 125
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.