Barra di serraggio abbassata, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 71258
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
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
Lunghezza L 200 mm
Larghezza B 22 mm
Altezza di serraggio min. 16 mm
Altezza serraggio massimo h 85 mm
Lunghezza vite di serraggio 69 mm
Normativa DIN 6315 B
Viti di serraggio M20; M22
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71258
EAN / GTIN 4020772071257
Codice del produttore 71258
Numero-L L30130 48
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio, a gradini, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M20 M22
  • H*: 16-85
  • simile a
    DIN 6315 B
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 40
  • B2: 60
  • E2: 135
  • peso: 2600 g