Bara de prindere a coborât, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 71258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime L 200 mm
Lăţime B 22 mm
Înălțime de strângere min. 16 mm
Înălţimea max. de prindere h 85 mm
Lungimea şurubului de strângere 69 mm
Standard DIN 6315 B
Şuruburi de strângere M20; M22
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 71258
EAN / GTIN 4020772071257
Număr producător 71258
L-Număr L30130 48
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere coborâtă, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M20 M22
  • H*: 16-85
  • similar
    DIN 6315 B
    B1 x l: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 40
  • B2: 60
  • E2: 135
  • greutate: 2600 g