Barra de sujeción bajada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 71258
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 200 mm
Anchura B 22 mm
Altura de sujeción mín. 16 mm
Altura de sujeción máx. h 85 mm
Longitud tornillo de amarre 69 mm
Norma DIN 6315 B
Tornillo de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 71258
EAN / GTIN 4020772071257
Número del fabricante 71258
Número L L30130 48
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción, escalonada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M20 M22
  • H*: 16-85
  • Blanco/aluminio
    DIN 6315 B
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 40
  • B2: 60
  • E2: 135
  • Peso: 2600 g