Vpenjalni drog je stopil navzdol, z nastavljivim podpornim vijakom

Št. art.: 71258
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina L 200 mm
Širina B 22 mm
Upogibna višina min. 16 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 85 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 69 mm
Standard DIN 6315 B
Vpenjalni vijaki M20; M22
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71258
EAN/GTIN 4020772071257
Številka proizvajalca 71258
L-število L30130 48
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica, stopničasta, z nastavljivim podpornim vijakom, (brez zaporni vijak)
Kaljeno jeklo pobarvano.

Lastnosti:

  • Za zaporni vijak: M20 M22
  • H*: 16–85
  • podobno
    DIN 6315 B
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 40
  • B2: 60
  • E2: 135
  • Masa: 2600 g