Spændestang trådt ned, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 71258
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde L 200 mm
Bredde B 22 mm
Spændhøjde, min. 16 mm
Spændehøjde maks. h 85 mm
Længde, spændeskrue 69 mm
Standard DIN 6315 B
Spændeskruer M20; M22
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71258
EAN/GTIN 4020772071257
Producentnummer 71258
L-nummer L30130 48
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang, trindelt, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M20 M22
  • H*: 16-85
  • lignende
    DIN 6315 B
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 40
  • B2: 60
  • E2: 135
  • Vægt: 2600 g