Upínací tyč odstupňována, s nastavitelným opěrným šroubem

Artiklové číslo: 71258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 200 mm
Šířka B 22 mm
Upínací výška min. 16 mm
Upínací výška maximální h 85 mm
Délka upínacího šroubu 69 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby M20; M22
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71258
EAN / GTIN 4020772071257
Číslo výrobce 71258
L-číslo L30130 48
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, osazený, s nastavitelným opěrným šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M20 M22
  • H*: 16-85
  • podobně
    DIN 6315 B
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 40
  • B2: 60
  • E2: 135
  • hmotnost: 2600 g