{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Lengte | 200 mm | |
| Breedte | 22 mm | |
| Spanhoogte min. | 16 mm | |
| Spanhoogte max. | 85 mm | |
| Lengte spanschroef | 69 mm | |
| Norm | DIN 6315 B | |
| Spanschroeven | M20; M22 | |
| Producttype | Spanijzer |
| Artikelnummer | 71258 | |
| EAN/GTIN | 4020772071257 | |
| Nummer fabrikant | 71258 | |
| L-nummer | L30130 48 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |