Barre de serrage abaissée, avec vis de support réglable

Réf.: 71258
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur L 200 mm
Largeur B 22 mm
Hauteur de serrage min. 16 mm
Hauteur serrage max. h 85 mm
Longueur vis de serrage 69 mm
Norme DIN 6315 B
Vis de serrage M20; M22
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 71258
EAN / GTIN 4020772071257
Réf. fabricant 71258
Article hors catalogue L30130 48
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage, étagée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M20 M22
  • H*: 16-85
  • Simil.
    DIN 6315 B
    B1 x l: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 40
  • B2: 60
  • E2: 135
  • Poids: 2600 g